866005 レディース半袖ブラウス アイトス 12038218

レディース半袖ブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ11
内容量1着注文コード12038218品番866005
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

台襟付スタンダードデザイン ファンデーションが付きにくく、落ちやすいステインオフ加工。

ホワイトサイズ11肩幅(cm)41袖丈(cm)24着丈(cm)66バスト(cm)101素材ブロード ポリエステル85%・綿15%、ボタン/糸付ボタン色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする