sita(サイタ)
サヤ付剪定鋸カーブ刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12040378
品番
SSNM-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち
サビにくく、ヤニがつきにくいハードクロームメッキ仕上げ
替刃式なので経済的
ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利
用途
生木一般木材・角材・竹挽き・仮枠作業全般
刃長(mm)
330
全長(mm)
505
板厚(mm)
1
切り溝幅(mm)
1.45
刃ピッチ(mm)
4
質量(g)
約260
材質
刃:SK5(日本鋼)、グリップ:PVC、サヤ:PP
アズワン品番
64-5130-37