曜日別特売
2003G 油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用) 工進 12040816

2003G 油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用) 工進 12040816
2003G 油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用) 工進 12040816

油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用)

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本適合機種GM-2510H・2524H・2010 FS-100D・24D注文コード12040816品番2003G
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース
もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!
ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)

用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ型式2003G 吐出ホース接続口径(inch)3/4本体質量(kg)1.9ホース長さ(m)3適合機種GM-2510H・2524H・2010 FS-100D・24D接続口径(Φmm)20材質ノズル:アルミ合金回転式
関連資料:(0.8MB) (1.75MB) (0.79MB)
注意
※適合機種やホース長さ、ガンノズルの有無などよくお確かめの上、お買い求め下さい。
※末尾に「G」がついた品番はホースとガン(給油ノズル)セットの仕様となります。
※「G」がついていない品番は、ホースのみの仕様となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10122445
2024-08-14
用途: ポンプホースの交換
建設業・工事業

古い電動ポンプだったので、ホースも固くなり曲がった部分が癖になり割れて液体が出ることがありました。検索したらホースだけ売ってたので、購入し早速交換しました。両方の金具もしっかり合い、液体の漏れもありませんでした

1が参考にしています
対象商品 : 10122445
2018-04-17
用途: 機械メンテナンス時に使用
株式会社牧野フライス製作所製造業

どこで買えば良いかと困っていた位なので買えた事自体
そして定価より安かったのでさらに助かりました。
発送が早かったのですぐ使うことができました。
包装は簡易でしたが必要十分で廃棄少なく、その点でも満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 10122445
2017-12-26
用途: 給油

結構年代物で、こんなに簡単に見つかるなんて!
助かりました。

対象商品 : 10122445
2023-04-13
用途: 農業機器の給油に使用
農・林・水産業

従来のホースでは、給油時少し短く困っていた。給油ポンプの中間に挿入することでそのまま使用が出来る。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする