HCB4007 七分袖ブラウス アイトス 12042278

HCB4007 七分袖ブラウス アイトス 12042278
HCB4007 七分袖ブラウス アイトス 12042278

七分袖ブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(号)19
内容量1着注文コード12042278品番HCB4007
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス。 一枚で着ても様になる、スマートな印象のストライプ。

ホワイトサイズ(号)19肩幅(cm)45袖丈(cm)43着丈(cm)67機能吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、防汚バスト(cm)122素材トリコットストライプ ポリエステル100%色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする