HCB4100 半袖ブラウス アイトス 12042531

HCB4100 半袖ブラウス アイトス 12042531
HCB4100 半袖ブラウス アイトス 12042531

半袖ブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(号)9
内容量1着注文コード12042531品番HCB4100
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス。 どんなシーンにもマッチする、見た目にも滑らかな王道の無地。

ホワイトサイズ(号)9肩幅(cm)40袖丈(cm)23着丈(cm)65機能吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚バスト(cm)96素材フルダルトリコット ポリエステル100%色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする