アイトス
七分袖ブラウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ピンク
ホワイト
サックス
ピンク
サイズ(号)
13
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12043346
品番
HCB4107
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス。 どんなシーンにもマッチする、見た目にも滑らかな王道の無地。
色
ピンク
サイズ(号)
13
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
67
機能
吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚
バスト(cm)
104
素材
フルダルトリコット ポリエステル100%
色番
38