Panasonic(パナソニック)
電気カーペット着せ替え用カバー 2畳相当
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12043354
品番
DQ-2C420-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,879
販売価格(税別)
¥
9,890
バスケットに入れる
インテリアと調和する、モダンな幾何柄
カービングマイヤー
7kg以上の洗濯機で丸洗い可
形状(カバー)
カットなし
適用畳数
2畳相当
洗濯方法
シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)
織り方
マイヤー編み
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
約2.1
本体寸法(cm)
約183×183
色
グレー
パイル長(mm)
カット部:約6
タイプ
カービングマイヤー