曜日別特売
HCB4110 半袖ブラウス アイトス 12043459

HCB4110 半袖ブラウス アイトス 12043459
HCB4110 半袖ブラウス アイトス 12043459

半袖ブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(号)15
内容量1着注文コード12043459品番HCB4110
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス。 半月台襟仕様でシルエットが美しい、取り外せるリボン付きの半袖ブラウス。

ホワイトサイズ(号)15肩幅(cm)43袖丈(cm)24着丈(cm)67機能吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚バスト(cm)110素材フルダルトリコット ポリエステル100%色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする