アイトス
半袖ブラウス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ホワイト
ホワイト
サックス
ピンク
サイズ(号)
21
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12043486
品番
HCB4110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス。 半月台襟仕様でシルエットが美しい、取り外せるリボン付きの半袖ブラウス。
色
ホワイト
サイズ(号)
21
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
67
機能
吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚
バスト(cm)
128
素材
フルダルトリコット ポリエステル100%
色番
1