アイトス
半袖ブラウス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
サックス
ホワイト
サックス
ピンク
サイズ(号)
19
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12043581
品番
HCB4110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス。 半月台襟仕様でシルエットが美しい、取り外せるリボン付きの半袖ブラウス。
色
サックス
サイズ(号)
19
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
67
機能
吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚
バスト(cm)
122
素材
フルダルトリコット ポリエステル100%
色番
20