曜日別特売
8017 【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 12050824

 

8017 【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 12050824
8017 【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 12050824
8017 【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 12050824

【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード12050824品番8017
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。
JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。

仕様
ウエスト内側にエコマーク
携帯電話ポケット付き
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)78ウエスト(cm)73種別ツータックカーゴパンツサイズ(cm)73シリーズエコ8000シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55)対応シーズン秋冬生地ユニエコロ制電ストレッチツイル色番100裾上げエコマーク認定番号19 103 079サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08976475
2013-12-17
用途: 事務業務及び倉庫管理

ウエストを調整できたら、非常にうれしい。
 88cmのズボンで91cmまで。アジャストで調整できないか。
 88cmだときつく感じ、91cmでは、大きく感じるので、調整付があると、良いと思う

1が参考にしています
対象商品 : 12050894
2019-01-28
用途: 建築作業に
阿部建築建設業・工事業

大変着心地が良く、また購入したいと思います、また裾あげしてもらえるのが、大変便利です

対象商品 : 12051025
2016-11-15
用途: 日常毎日履いています。
その他業種

サイズは小さめで、普通の綿パンです。作業パンツとしてはこんなもんかな?同じメーカーで、はき心地のいいカーゴパンツがあったので買い足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする