曜日別特売
8017 【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 12050973

8017 【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 12050973
8017 【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 12050973
8017 【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 12050973
8017 【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 12050973
8017 【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 12050973

【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード12050973品番8017
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。
JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。

仕様
ウエスト内側にエコマーク
携帯電話ポケット付き
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)76種別ツータックカーゴパンツサイズ(cm)76シリーズエコ8000シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55)対応シーズン秋冬生地ユニエコロ制電ストレッチツイル色番4裾上げエコマーク認定番号19 103 079サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08976475
2013-12-17
用途: 事務業務及び倉庫管理

ウエストを調整できたら、非常にうれしい。
 88cmのズボンで91cmまで。アジャストで調整できないか。
 88cmだときつく感じ、91cmでは、大きく感じるので、調整付があると、良いと思う

1が参考にしています
対象商品 : 12050894
2019-01-28
用途: 建築作業に
阿部建築建設業・工事業

大変着心地が良く、また購入したいと思います、また裾あげしてもらえるのが、大変便利です

対象商品 : 12051025
2016-11-15
用途: 日常毎日履いています。
その他業種

サイズは小さめで、普通の綿パンです。作業パンツとしてはこんなもんかな?同じメーカーで、はき心地のいいカーゴパンツがあったので買い足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする