アカギ
ステン化粧ねじ足
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法H(mm)
60
30
55
60
80
100
120
150
幅(mm)
32
25
32
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12051858
品番
A10396-0641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
立バンド用のねじ込み式取付足
寸法H(mm)
60
寸法(mm)
32×60H(カシメ)
幅(mm)
32
寸法D(Φ×mm)
10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
注意
※SUS304製。化粧座金は本体に溶接されている為、取外しできません。