曜日別特売
A10396-0707 ステン化粧ねじ足 アカギ 12051894

A10396-0707 ステン化粧ねじ足 アカギ 12051894
A10396-0707 ステン化粧ねじ足 アカギ 12051894

ステン化粧ねじ足

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法H(mm)150
幅(mm)32
内容量1個注文コード12051894品番A10396-0707
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途立バンド用のねじ込み式取付足寸法H(mm)150寸法(mm)32×150H(カシメ)幅(mm)32寸法D(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS304
注意
※SUS304製。化粧座金は本体に溶接されている為、取外しできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 配管の支持に使用
建設業・工事業

サイズが豊富ですぐに届くのでよく利用させて貰っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする