APC-15SF エスパーダフォルテ限定セット SUZUKID(スズキッド) 12052165

APC-15SF エスパーダフォルテ限定セット SUZUKID(スズキッド) 12052165
APC-15SF エスパーダフォルテ限定セット SUZUKID(スズキッド) 12052165
APC-15SF エスパーダフォルテ限定セット SUZUKID(スズキッド) 12052165

エスパーダフォルテ限定セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード12052165品番APC-15SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スズキッドプラズマ切断機エスパーダ15フォルテ(APC-15S)とSK11オイルレスエアコンプレッサー(SW-L11MPF-01)のプラズマ切断機+コンプレッサーセット販売企画です。
エスパーダは、パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができ、カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアーク切れが少なく、滑らかな切断が可能です。
エスパーダはトーチスイッチ保護カバー付なので、押し間違いによるパイロットアークの発生を防止し、わずか8.3kgの小型・軽量設計で、ケーブルハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。
エスパーダは、感電防止安全機能端子付なので、誤ってトリガースイッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計で、PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
エアコンプレッサは、本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。
エアコンプレッサは、50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズで、ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプのモーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディを採用しています。

用途
自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板の切断加工など。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)151×471×251質量(kg)8.3切断能力(mm)軟鋼4切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)アルミニウム2定格入力電圧(V)AC100定格入力電流(A)AC23定格周波数(Hz)50/60兼用定格使用率(%)40(使用温度30度)コード長さ(m)(電源コード)約3・(トーチコード)約4・(アースコード)約3定格入力容量(kVA)2.3定格出力電流(A)DC15空気圧力(MPa)0.35~0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする