曜日別特売
BR-948 難燃備蓄用フリースこども毛布 ブレイン 12052384

BR-948 難燃備蓄用フリースこども毛布 ブレイン 12052384
BR-948 難燃備蓄用フリースこども毛布 ブレイン 12052384
BR-948 難燃備蓄用フリースこども毛布 ブレイン 12052384
BR-948 難燃備蓄用フリースこども毛布 ブレイン 12052384

難燃備蓄用フリースこども毛布

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
内容量1枚注文コード12052384品番BR-948
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

災害時に役立つ難燃タイプのフリース毛布です。真空パックされ保管するのにかさばりません。
こども用のコンパクトサイズ (約)100×140cmで災害時や車内、普段にもお使いいただけるフリース毛布です。
真空パックされた毛布なので、保管場所にもかさばらず、運搬にも便利です。
防災用につくられた難燃のフリース毛布です。
フチがほつれにくいように、パイピング仕上げになっています。
日本防炎協会で認定された防炎タイプの防災毛布です。
敷布団や掛布団の代わりとしてお使いいただけます。

用途防災、備蓄用ピンク寸法(cm)100×140タイプ難燃加工材質ポリエステル100%仕様日本防炎協会認定ラベル付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする