HEAD-BLOCK-ASSY/MSV06-VR メカニカルバルブ MSVシリーズ ParkerTAIYO 12052478

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

メカニカルバルブ MSVシリーズ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1個注文コード12052478品番HEAD-BLOCK-ASSY/MSV06-VR
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
使用流体空気ねじの種類Rc種別手動弁配管形式直接シール方式メタルシールバルブ種類メカニカルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする