MPV2406-RA-01 メカニカルバルブ MSVシリーズ ParkerTAIYO 12052523

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

メカニカルバルブ MSVシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個ポート数5管接続口径1/8注文コード12052523品番MPV2406-RA-01
参考基準価格(税別)¥79,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ポート数5使用流体空気ねじの種類Rc管接続口径1/8種別手動弁配管形式直接有効断面積(mm2)10シール方式メタルシールバルブ種類メカニカルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする