T-250 T2フラットボックス 10インチ(250mm) Tapepro Drywall Tools 12052567

T-250 T2フラットボックス 10インチ(250mm) Tapepro Drywall Tools 12052567
T-250 T2フラットボックス 10インチ(250mm) Tapepro Drywall Tools 12052567
T-250 T2フラットボックス 10インチ(250mm) Tapepro Drywall Tools 12052567

T2フラットボックス 10インチ(250mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12052567品番T-250
参考基準価格(税別)¥44,545販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

パテを均一に早く塗ることができます。
別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。

用途
クロス工事のパテ処理
ブラック質量(kg)1.4幅(mm)250
注意
※別売りのハンドルとセットでご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする