HS2800 メンズベスト アイトス 12052866

メンズベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード12052866品番HS2800
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

フォーマルなサービスを演出する、メンズベスト。

材質ボタン/糸付ボタンブラックサイズL胸廻(cm)106肩幅(cm)39着丈(cm)55機能帯電防止素材ストレッチギャバ ポリエステル100%色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする