メンズベスト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L 注文コード12052909 品番HS2800
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

フォーマルなサービスを演出する、メンズベスト。

材質ボタン/糸付ボタン ブラック サイズ5L 胸廻(cm)130 肩幅(cm)47 着丈(cm)58 機能帯電防止 素材ストレッチギャバ ポリエステル100% 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする