アイトス
きもの衿ニットシャツ(男女兼用)(在庫限り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
ブラック
ワイン
ブラウン
サイズ
SS
3L
SS
M
L
LL
4L
5L
S
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12052988
品番
HS2900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
ポロシャツ感覚で着用できる作務衣風ニットシャツ。
色
ブラック
サイズ
SS
胸廻(cm)
92
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
60
機能
吸汗速乾、ストレッチ
素材
鹿の子ニット ポリエステル100%
色番
10