アイトス
きもの衿ニットシャツ(男女兼用)(在庫限り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ワイン
ブラック
ワイン
ブラウン
サイズ
L
3L
SS
M
L
LL
4L
5L
S
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12053101
品番
HS2900
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ポロシャツ感覚で着用できる作務衣風ニットシャツ。
色
ワイン
サイズ
L
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
70
機能
吸汗速乾、ストレッチ
素材
鹿の子ニット ポリエステル100%
色番
13