HS2900 きもの衿ニットシャツ(男女兼用)(在庫限り) アイトス 12053146

きもの衿ニットシャツ(男女兼用)(在庫限り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラウン
サイズSS
内容量1着注文コード12053146品番HS2900
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ポロシャツ感覚で着用できる作務衣風ニットシャツ。

ブラウンサイズSS胸廻(cm)92肩幅(cm)40袖丈(cm)36着丈(cm)60機能吸汗速乾、ストレッチ素材鹿の子ニット ポリエステル100%色番25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする