曜日別特売
12089 SAFEGUARD階段用すべり止めカバー セーフラン安全用品 12053617

 

12089 SAFEGUARD階段用すべり止めカバー セーフラン安全用品 12053617
12089 SAFEGUARD階段用すべり止めカバー セーフラン安全用品 12053617
12089 SAFEGUARD階段用すべり止めカバー セーフラン安全用品 12053617
12089 SAFEGUARD階段用すべり止めカバー セーフラン安全用品 12053617
12089 SAFEGUARD階段用すべり止めカバー セーフラン安全用品 12053617
12089 SAFEGUARD階段用すべり止めカバー セーフラン安全用品 12053617

SAFEGUARD階段用すべり止めカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
黄/黒
奥行(mm)150
幅(mm)762
内容量1枚注文コード12053617品番12089
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数の階段用すべり止めカバーです。
今ある階段に設置できます。
ネジ、或いは別売りの専用接着剤(シーカフレックス252J)にて簡単に設置していただけます。(併用推奨)
優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。

用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。黄/黒寸法(mm)25(鼻先)材質FRP+シリコンカーバイド幅(mm)762奥行(mm)150付属品付属品無し、本体のみサイズ(inch)6
注意
※設置用のネジ、および接着剤等は付属しません。別途お買い求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

SAFEGUARD Anti Slip Ladder Rung Covers Installation
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする