曜日別特売
12091 SAFEGUARD階段用すべり止めカバー セーフラン安全用品 12053626

 

12091 SAFEGUARD階段用すべり止めカバー セーフラン安全用品 12053626
12091 SAFEGUARD階段用すべり止めカバー セーフラン安全用品 12053626
12091 SAFEGUARD階段用すべり止めカバー セーフラン安全用品 12053626
12091 SAFEGUARD階段用すべり止めカバー セーフラン安全用品 12053626
12091 SAFEGUARD階段用すべり止めカバー セーフラン安全用品 12053626

SAFEGUARD階段用すべり止めカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
黄/黒
奥行(mm)150
幅(mm)914
内容量1枚注文コード12053626品番12091
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数の階段用すべり止めカバーです。
今ある階段に設置できます。
ネジ、或いは別売りの専用接着剤(シーカフレックス252J)にて簡単に設置していただけます。(併用推奨)
優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。

用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。黄/黒寸法(mm)25(鼻先)材質FRP+シリコンカーバイド幅(mm)914奥行(mm)150付属品付属品無し、本体のみサイズ(inch)6
注意
※設置用のネジ、および接着剤等は付属しません。別途お買い求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

SAFEGUARD Anti Slip Ladder Rung Covers Installation
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする