空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
S
色
ダークブルー
シルバー
モスグリーン
ライトブルー
ダークブルー
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12053880
品番
KU90550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
空気漏れが少なく、着心地・肌触り抜群な長袖ブルゾン。 綿100%&サイズ展開豊富な男女兼用人気モデル。
色
ダークブルー
サイズ
L
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
素材
コットンブロード 綿100%
色番
8