MT180 Tシャツ(男女兼用) アイトス 12054790

Tシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ブラック
ブラック
ホワイト
オートミール
レッド
ネイビー
モクグレー
イエロー
オレンジ
ゴールド
サックスブルー
ロイヤルブルー
モスグリーン
ナチュラル
ライトピンク
ライトブルー
ライム
チャコール
エスプレッソ
バーガンディ
デニム
フォレストグリーン
サファリ
ストーンブルー
パープル
ホットピンク
シルバーグレー
ライトイエロー
デイジー
アクア
グリーン
キャメル
ピンク
ラベンダー
チョコレート
メトロブルー
オリーブグレー
マスタード
アイリス
ダークグリーン
グレープ
ピーチ
ベビーブルー
レタスグリーン
オーシャン
パンジー
内容量1着注文コード12054790品番MT180
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

鮮やかな色目からニュアンスのある中間色まで、45色のカラー展開 イベントなど多彩なシーンにお選びいただけます。 高級感と重量感をあわせ持つ200g/m2のス-パ-ヘビ-ウエイトTシャツです 高品質コットン100%・滑らかな18番手のカード糸を使用 専門工場で熟達した職人の手により丁寧に作られています オリジナルプリント対応。

ブラックサイズS胸囲(cm)98着丈(cm)66色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする