曜日別特売
BF-713 【加工可】BF-713 長袖ブルゾン(秋冬用) アルトコーポレーション 12057578

 

BF-713 【加工可】BF-713 長袖ブルゾン(秋冬用) アルトコーポレーション 12057578
BF-713 【加工可】BF-713 長袖ブルゾン(秋冬用) アルトコーポレーション 12057578

【加工可】BF-713 長袖ブルゾン(秋冬用)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
ブルー
サイズ5L
内容量1着注文コード12057578品番BF-713
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!
ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。
帯電防止素材。
背中ノーフォークで、背の張りをなくし、腕と肩の動きがスムーズ。
袖口アジャスターで袖口回りを調節可能。
左側ファスナー付き内ポケット、右側胸携帯電話ポケットなど、使い勝手も抜群!

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブルーサイズ5L種別長袖ブルゾンシリーズボディファインBF-700シリーズ胸囲(cm)144混率(%)ポリエステル90、綿10肩幅(cm)60袖丈(cm)57着丈(cm)70生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)色番1名入れサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12057325
2017-10-10
用途: 実験作業
株式会社アイ・エレクトロライト製造業

別のメーカーの作業着よりも動きやすくて着心地がよかった。

対象商品 : 10932957
2016-05-28
用途: 一般作業時
有限会社ビジネス創研

生地に厚みもあり、温かく縫製もしっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 12057517
2015-03-25
用途: 機械の計装、軽作業

生地は繊維メーカーだけあって非常に良い。胸ポケットに携帯いれは時代遅れ、大きさ合わない、引っかかる。裏ポケットに縦長の財布が入るサイズが欲しい。

対象商品 : 10933133
2010-06-11
用途: ハウスクリーニング
株式会社BoLT

濡れても即乾くのでこの仕事には最適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする