駐輪禁止 カラーコーンサイン グランド印刷 12058824

駐輪禁止 カラーコーンサイン グランド印刷 12058824
駐輪禁止 カラーコーンサイン グランド印刷 12058824
駐輪禁止 カラーコーンサイン グランド印刷 12058824
駐輪禁止 カラーコーンサイン グランド印刷 12058824
駐輪禁止 カラーコーンサイン グランド印刷 12058824

カラーコーンサイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
文字内容駐輪禁止
内容量1個注文コード12058824品番駐輪禁止
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。
組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。
コーンとPOPのセット売り。

用途屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場文字内容駐輪禁止材質POP/プラスチック板1mm、本体/ポリエチレン(PE樹脂)寸法(幅W×高さH)(mm)面版:300×450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約380×380×700取付方式カラーコーン取付
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする