曜日別特売
CSP-3000-120 CSP-3000シリーズ MEAN WELL 12060188

CSP-3000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
出力電圧(V)120dc
内容量1個注文コード12060188品番CSP-3000-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

AC入力180~264VAC。内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制空冷。出力電圧/電流はプログラム可能。内蔵リモートオン/オフ制御/補助電源/電源OK信号。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱/ファン障害。

用途工場制御または自動化装置。テストおよび測定装置。レーザー関連機器。UV硬化装置。魚灯。バーンイン機能入力電圧(V)180→264ac、254→370dc形状カバー付出力数1温度(℃)-20~+65定格電力(W)3000幅(mm)177.8実装タイプシャーシマウント奥行(mm)63.5出力電圧(V)120dc長さ(mm)278パッケージカバー付出力電流(A)25質量(g)4000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする