曜日別特売
EPP-200-48 EPP-200シリーズ MEAN WELL 12060459

EPP-200シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
出力電圧(V)48dc
内容量1個注文コード12060459品番EPP-200-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵アクティブPFC機能。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵12V/0.5Aファン電源。電源オンLEDインジケータ。

用途
産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具
入力電圧(V)113~370dc、80~264ac出力電圧(V)48dc奥行(mm)29実装タイプパネルマウント質量(g)190幅(mm)50.8長さ(mm)101.6出力数1定格電力(W)144形状オープンフレーム出力電流3A、4.2A温度(℃)-30~+70出力電流(A)3取付方式パネルマウント安全規格PFC、UL62368-1、EAC、BS EN/EN62368-1、ICE62368-1、CE、UKCA動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする