MEAN WELL
HEPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力電圧(V)
100dc
24dc
48dc
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12060626
品番
HEP-1000-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
10Gの耐振動性。最大96%の高効率。-40~70℃の広い動作範囲。
長さ(mm)
310
定格電力(W)
1000
奥行(mm)
48.5
幅(mm)
144
出力電圧(V)
100dc
温度(℃)
-40~+70
入力電圧(V)
90→305ac、250→431dc
出力数
1
パッケージ
カバー付
形状
カバー付
出力電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応