曜日別特売
HEP-1000-24 HEPシリーズ MEAN WELL 12060635

HEPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
出力電圧(V)24dc
内容量1個注文コード12060635品番HEP-1000-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

10Gの耐振動性。最大96%の高効率。-40~70℃の広い動作範囲。

長さ(mm)310定格電力(W)1008奥行(mm)48.5幅(mm)144出力電圧(V)24dc温度(℃)-40~+70入力電圧(V)90→305ac、250→431dc出力数1パッケージカバー付形状カバー付出力電流(A)42RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする