MEAN WELL
HEPシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
出力電圧(V)
48dc
24dc
48dc
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12060644
品番
HEP-1000-48
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
10Gの耐振動性。最大96%の高効率。-40~70℃の広い動作範囲。
長さ(mm)
310
定格電力(W)
1008
奥行(mm)
48.5
幅(mm)
144
出力電圧(V)
48dc
温度(℃)
-40~+70
入力電圧(V)
90→305ac、250→431dc
出力数
1
パッケージ
カバー付
形状
カバー付
出力電流(A)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応