曜日別特売
MSP-1000-24 MSP-1000シリーズ MEAN WELL 12061028

MSP-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
出力電圧(V)24dc
内容量1個注文コード12061028品番MSP-1000-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源:5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。

幅(mm)105パッケージカバー付奥行(mm)63.5形状カバー付出力数1長さ(mm)218温度(℃)-40~+70出力電圧(V)24dc出力電流(A)42実装タイプシャーシマウント定格電力(W)1008入力電圧(V)127→370dc、90→264ac質量(g)1500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする