AF116 【加工可】AF116 ワンタックワークパンツ(男性用)(秋冬用) アルトコーポレーション 12061035

【加工可】AF116 ワンタックワークパンツ(男性用)(秋冬用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ101
内容量1本注文コード12061035品番AF116
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

機能とデザインバランスのとれた新しいコンセプト「アルティメットフォース AF-100シリーズ」
立体裁断で「動きやすさとフィット性」を追求したマルチパフォーマンスモデル。さまざまな体型の方に対応しながらも、全体的にはすっきりとしたシルエットを実現。「ユニフォーム」としての基本をしっかりと押さえたシリーズです。
様々な脚の動きに対応し作業効率を上げるパターン設計。
立体膝仕様で膝を曲げる運動時のストレスが軽減。
後ろ股上を斜めにすることで、大腿部位の運動時のストレスが軽減。
アクティブニー構造で直立時のすっきりとしたシルエットの保持と、開脚時には突っ張りにくくした、新構造パターン。
様々な体型への汎用性を考慮した1タックルシルエット。
ダブルベルトループで、しゃがみ込み時に負担のかかるベルトループが分散されるので、動きにくさと素材への負荷を軽減します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)75ウエスト(cm)101種別ワンタックパンツサイズ101シリーズAF100シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地日清紡ソフトツイル生地性能帯電防止裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12061202
2015-08-27
用途: イベント開催時
卸売・小売業

明日(8/28)、展示会のため初めて着用しますが、今日試しに着初めしたところ、とても肌触りがよく着心地がいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする