曜日別特売
RD-35B RD-35シリーズ MEAN WELL 12061150

RD-35シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
出力電圧(V)5dc、24dc
内容量1個注文コード12061150品番RD-35B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。

パッケージカバー付質量(g)300温度(℃)-25~+70出力数2出力電圧(V)5dc、24dc出力電流1A、2.2A実装タイプシャーシマウント幅(mm)82奥行(mm)36入力電圧(V)125~373dc、88~264ac定格電力(W)35形状カバー付長さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※デュアル出力には最小負荷要件があります。合計負荷が定格出力電力を超えないようにする必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする