RPS-200-48 RPS-200シリーズ MEAN WELL 12061317

RPS-200シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
出力電圧(V)48dc
出力電流(A)3
形状オープンフレーム
内容量1個注文コード12061317品番RPS-200-48
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。電源オンLEDインジケータ。

実装タイプパネルマウント出力電流(A)3温度(℃)-30~+70長さ(mm)101.6定格電力(W)144奥行(mm)29幅(mm)50.8出力数1入力電圧(V)113~370dc、80~264ac質量(g)190出力電圧(V)48dc形状オープンフレーム出力電流3A、4.2A取付方式パネルマウント安全規格PFC、ANSI/AAMI ES60601、BS EN/EN60601-1、ICE60601-1、EAC、CE、UKCA動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする