RPS-200-48-C RPS-200シリーズ MEAN WELL 12061326

RPS-200シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
出力電圧(V)48dc
出力電流(A)3
形状カバー付
内容量1個注文コード12061326品番RPS-200-48-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。電源オンLEDインジケータ。

実装タイプシャーシマウント出力電流(A)3温度(℃)-30~+70長さ(mm)103.4定格電力(W)144奥行(mm)40幅(mm)62出力数1入力電圧(V)113~370dc、80~264ac質量(g)300出力電圧(V)48dc形状カバー付取付方式シャーシマウント安全規格PFC、ANSI/AAMI ES60601、BS EN/EN60601-1、ICE60601-1、EAC、CE、UKCA動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする