商品レビューを投稿する内容量1個注文コード12061825品番RPS-60-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748販売価格(税別)
小型2x4インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。ユニバーサル入力電圧90-264Vac、127-370Vdc。省電力電源。負荷電力消費:0.75W未満医療安全認定。低漏洩電流: 200μA未満。出力電圧調整可能(-5→+10%)。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC:N55022 Class Bに適合。短絡/過負荷/過電圧保護。追加ピーク電流の定格:10%、10秒