曜日別特売
RPS-75-12 RPS-75シリーズ MEAN WELL 12061859

RPS-75シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
出力電圧(V)12dc
内容量1個注文コード12061859品番RPS-75-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

小型3x5インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。省電力電源。負荷電力消費:0.75W未満。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。出力電圧調整可能(-5→+10%)。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。リモートセンス。短絡/過負荷/過電圧保護。

出力数1長さ(mm)127実装タイプシャーシマウント奥行(mm)31質量(g)260定格電力(W)75.6温度(℃)-20~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力電流(A)6.3出力電圧(V)12dc形状オープンフレームパッケージオープンフレーム幅(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※自然対流の場合には50℃超、(3.3V及び5Vで40℃超)でディレーティングが発生します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする