曜日別特売
RS-25-15 RS-25シリーズ MEAN WELL 12062044

RS-25シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
出力電圧(V)15dc
内容量1個注文コード12062044品番RS-25-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト

奥行(mm)28定格電力(W)25.5出力電圧(V)15dcパッケージカバー付入力電圧(V)120~370dc、85~264ac幅(mm)51実装タイプシャーシマウント長さ(mm)78質量(g)200温度(℃)-20~+70形状カバー付出力数1出力電流(A)1.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする