曜日別特売
RSD-100B-24 RSD-100シリーズ MEAN WELL 12062200

RSD-100シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12062200品番RSD-100B-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155 (鉄道認定)に適合。自由大気対流冷却。半密閉型で基板を保護。定電流制限回路を内蔵。短絡、過負荷、過電圧、入力逆極性保護。105℃長寿命電解コンデンサ使用。100%全負荷バーンインテスト。5Gの耐振動。EMC 準拠:EN55022 クラス B、EN50155(EN50121-3-2)

奥行(mm)36長さ(mm)161出力数1定格電力(W)100.8絶縁電圧(kV)4dc出力電圧(V)24dc入力電圧(V)14.4~33.6dc出力電流(A)4.2温度(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※50 ℃超でディレーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする