RSP-320-4RS RSP-320シリーズ MEAN WELL 12062358

RSP-320シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
出力電圧(V)4.2dc
内容量1個注文コード12062358品番RSP-320-4RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

30 mmの低プロファイル設計で1U取り付けに対応。内蔵アクティブPFC機能。高効率。内蔵DCファンによる強制通気。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。LEDインジケータ

出力電圧(V)4.2dc形状カバー付入力電圧(V)124~370dc、88~264ac奥行(mm)30長さ(mm)215幅(mm)115温度(℃)-30~+70出力数1パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント質量(g)900定格電力(W)240出力電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする