曜日別特売
TR-IP22M2-GL-ARCC iPhone 14 / 13 / 13 Pro フルカバー 超透明 画面保護強化ガラス トリニティ 12064038

iPhone 14 / 13 / 13 Pro フルカバー 超透明 画面保護強化ガラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12064038品番TR-IP22M2-GL-ARCC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

端まで守る、フルカバータイプ
ワンランク上の高透明、ARコーティング加工
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタMAX用の埃取りテープ付属
貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.2×143.5×0.5対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14特性光沢/ガラス/気泡レス/フッ素コーティング/飛散防止クリア質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする