TR-IP22M2-TTMS-CLSV iPhone 14 / 13 [Turtle] MagSafe対応 ハイブリッドクリアケース シルバーライン トリニティ 12064528

iPhone 14 / 13 [Turtle] MagSafe対応 ハイブリッドクリアケース シルバーライン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード12064528品番TR-IP22M2-TTMS-CLSV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

落下時も安心の衝撃吸収ケース
MagSafe対応
しなやかな素材で衝撃を吸収
表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用
米軍規格MIL-STD-810Gの落下試験に準拠
ストラップホール装備
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.2×149.4×10.8特性耐衝撃/ストラップホール付質量(g)27対応機種iPhone 13/iPhone 14材質ハイブリッドケースシルバータイプケース型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする