TR-IP22L3-TT-CL iPhone 14 Pro Max [Turtle] ハイブリッドケース クリア トリニティ 12065806

iPhone 14 Pro Max [Turtle] ハイブリッドケース クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12065806品番TR-IP22L3-TT-CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

しなやかな素材で衝撃を吸収
落下時も安心の衝撃吸収ケース
表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用
ストラップホール装備
米軍規格MIL-STD-810Gの落下試験に準拠
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護

質量(g)29クリア対応機種iPhone 14 Pro Max材質ハイブリッドケース特性耐衝撃/ストラップホール付タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.3×163.4×10.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする