曜日別特売
RT-P36AC3/GG iPhone 14 / 13 耐衝撃/グレージュ レイ・アウト 12066007

iPhone 14 / 13 耐衝撃/グレージュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12066007品番RT-P36AC3/GG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カメラを護る超厚設計。衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。ケース内側は衝撃から端末を護るハニカム構造。画面を下向きに置いても傷が付きにくい。

対応機種iPhone 14 / 13グレージュタイプケース型材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂特性ストラップホール付/耐衝撃寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.0×7.6×1.3質量(g)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする