RT-DP36A/MKM iPhone 14 / 13 ディズニー/TPU キラキラ/ミッキー レイ・アウト 12066059

iPhone 14 / 13 ディズニー/TPU キラキラ/ミッキー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12066059品番RT-DP36A/MKM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ミッキーマウスのアイコンが散りばめられた可愛いラメ入りケース。高い透明感で抜群の一体感を実現。カメラに傷が付きにくい設計。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
「 ミッキー&フレンズ 」 ミッキー ( ミッキーマウス )

対応機種iPhone 14 / 13タイプケース型クリア特性ストラップホール付/耐衝撃材質熱可塑性ポリウレタン樹脂質量(g)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.0×7.6×1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする